制御機器 :「2分3分」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 段数20 適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A 定格電圧(V)DC24 動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む) 外径(Φmm)60 保護等級IP65(正方形取付) 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内 通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3 LED色全21色 グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)-20~+50 ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ) 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)DC18~30 配線方式M12コネクタ 点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分 音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります