20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
段数20
適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A
定格電圧(V)DC24
動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)
外径(Φmm)60
保護等級IP65(正方形取付)
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内
通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3
LED色全21色
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)-20~+50
ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)DC18~30
配線方式M12コネクタ
点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分
音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
適合機種LB6-IL
材質PC
質量(kg)0.06
色オフホワイト
タイプブザーユニット
外径(Φmm)60
使用周囲温度(℃)-20~+50
音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF
音圧感度(dB)88(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。