制御機器 :「m3 4ネジ」の検索結果
色(本体)オフホワイト
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4
適合機種NHV/NHB
材質鋼板
質量(kg)0.36
色オフホワイト
タイプ壁面取付ブラケット
取付場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)60
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
質量(g)本体 約200・マイク 約260
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC10~32V
定格出力-12dBV(10KΩ)
消費電流(A)0.05以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個
質量(g)170(カールコード含む)
周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)
対応機種SAP-520シリーズ
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内・正方向
出力インピーダンス(Ω)600 1kHz
使用周囲温度(℃)-20~+60
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。