制御機器 :「Copper」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Description。A 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.。Features。Material:Copper。Length:13.20 mm。Width:12.10 mm。Self-Adhesive
アズワン品番67-0426-21
1個
709 税込780
33日以内出荷

Description。This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).。Note:。Sold as singles.。Features。Tolerance:±5%。Power(Watts):0.25W, 1/4W。Composition:Carbon Film。Features:Flame Retardant Coating, Safety。Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃。Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃。Package / Case:Axial。Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)。Number of Terminations:2。Resistance:220 Ohms
アズワン品番67-0421-76
1個
84 税込92
33日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります