特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ。内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:8P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:8●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7440
アズワン品番65-7807-39
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズ。ナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能
自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズ。ナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能
仕様●接点構成:4P●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7374
アズワン品番65-7806-49
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
。面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ。内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V dc●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7434
アズワン品番65-7806-86
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
2.54mmタイプの8極DIPスイッチです。
仕様●パッケージ:極数:8極●設定方向:上●操作部形状:フラットノブスライド●定格:0.4VAAC-DC20V●電気定格(最小電流):1mV-0.1μA●接触抵抗:50mΩ以下●機械的・電気的寿命:1000回以上●取付ピッチ:2.54mm●使用温度範囲:-30℃~+85℃●端子部処理:実装:DIP●入数:1個
アズワン品番67-0440-48
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ。内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:4P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7438
アズワン品番65-7817-09
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。