制御機器 :「基板 固定」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




仕様本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.1mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●固定用バヨネットノーズ付きキースロット. シャーシのキースロット内に固定してロックするように設計された基板サポートです。 手で簡単に取り付け又は取り外しできます 高耐久性を備えたナチュラルナイロン66製 シャーシ下面の最小突き出し量2.5 mm 基板 / シャーシ厚さ 1.6 mm 基板穴径 4 mm シャーシ穴径 7.1 mm 外径 10.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷


仕様長さ:160mm●幅:100mm●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●ユーロカード基板サポートトラック. KM6-IIユーロカードサブラックシステムとの使用に最適です。 シングルユーロカード(100 x 160)に適しており、中央スロットを使ってシャーシ、パネル、ボード、取り付けプレートなどに容易に固定できます。工具なしで基板をすばやく簡単に取り付け/取り外し可能です。 プラスチック突出部の特殊な溝に基板を差し込んで、所定の位置にしっかりと固定できます。 その他の基板固定用部品は不要です。 支持はグレーの堅固なPVC製で、長さは160mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷


仕様本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様本体高さ:25.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様本体高さ:15.9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷


仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:スプリングマウントリベット●併用可能製品:ヒートシンク●ヒートシンクスプリング取り付けリベット. Richcoヒートシンクスプリング取り付けリベットは基板上のプロセッサにヒートシンクを固定するために使用し、ヒートシンクに継続的に加圧することで、優れた導電性を実現します。 Richcoスプリング取り付けリベットは手で簡単に取り付けられるため、工具が必要な作業を少なく抑えられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります