絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • RS PRO(166)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • VISHAY(77)
  • 日本モレックス(molex)(61)
  • KOA(41)
  • AMPHENOL(33)
  • 東京コスモス電機(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • TDK(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • 三菱電機(14)
  • 富士電機(13)
  • EPCOS(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 河村電器産業(10)
  • BOURNS(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • ZF CHERRY(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「K250」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単連式ボリューム A特性 250kΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 250kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値250kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
単連式ボリューム C特性 250kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 250kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。
仕様●抵抗値:100KΩ●カラーコード:茶黒黒橙緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-65
単連式ボリューム C特性 5kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 5kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム C特性 500kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 500kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム C特性 100kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 100kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム C特性 1kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 1kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム C特性 20kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 20kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistancem、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-31
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.9KΩ●カラーコード:橙白黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-29
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:75KΩ●カラーコード:紫緑黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-36
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:47KΩ●カラーコード:黄紫黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-80
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-24
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50SシリーズLINKMAN
66税込73
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:36KΩ●カラーコード:橙青黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-26

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器