制御機器 :「熱電対変換器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 外形寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む) 入力信号K熱電対 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと) 取付け方法壁取付、DINレール取付共用 出力信号DC4~20mA 測定温度範囲(℃)0~500 配線方式M3.5ネジ端子接続 許容電圧範囲AC85~264V アズワン品番4-2359-01 供給電源AC100~240V 50~60Hz
1台
46,980 税込51,678
17日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります