制御機器 :「spd避雷器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)10以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間
電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)10以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間
電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
定格電流(mA)DC100
漏れ電流(μA)5以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約215
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約230
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)10以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
挿入損失(dB)1以下
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約180(2台)
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台)
絶縁抵抗(MΩ)10以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
挿入損失(dB)1以下
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約325
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1組(2台)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
定格電流(mA)DC100
漏れ電流(μA)5以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。