ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるねじりゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品寿命が大幅に延長されます。非常にハードなデザイン。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
運動エネルギーが転用されるトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘りがあり、汎用的に使用できます。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。