制御機器 :「抗体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式盤面取付
入力種類測温抵抗体
アナログ出力なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
機能バーンアウト:上方振切
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。