制御機器 :「光電センサー 拡散反射型」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズ
エコ商品
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP65(IEC規格) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32 取扱説明書(5.1MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサ
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。 長さ(mm)20 幅(mm)10.6 材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM 高さ(mm)32 寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A) 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズ
エコ商品
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)
エコ商品
厚さ3.7mmの超薄型サイズ。微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm。BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB) (0.46MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
7,298 税込8,028
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式拡散反射型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)100 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式拡散反射型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)100 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1個
6,598 税込7,258
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
エコ商品
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB) 接続コード引き出しタイプ2m 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1個
17,900 税込19,690
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB)
1個
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。 仕様ボリューム式感度調節 長さ(mm)20 幅(mm)11 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 高さ(mm)32 各種認証CE 出力形式トランジスタ出力
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります