単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。
付属品ブラケット、カップリング
長さ(mm)91
検出方式光学式
外径(Φmm)50
周波数(kHz)最大応答:50
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転
電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85
軸外径(Φmm)8
起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
最大応答周波数(kHz)50
取得規格CE、EAC
耐衝撃50G最大/max
出力コードバイナリコード
IP等級IP64(防塵、防油保護)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。