商品豆知識
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:667psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:UNF 7/16●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67●コード番号:202-3532
アズワン品番65-7347-79
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942
アズワン品番65-7288-56
1セット(10個)
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285
アズワン品番65-7306-32
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7347-12
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7278-34
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き。差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃
アズワン品番65-7275-90
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7285-93
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894
アズワン品番65-7310-37
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7274-21
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイ
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.4 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7271-97
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃
アズワン品番65-7351-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7359-78
1箱(25個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃
アズワン品番65-7306-30
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7271-29
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732
アズワン品番65-7281-20
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7347-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938
アズワン品番65-7288-29
1箱(5個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356
アズワン品番65-7271-77
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.75 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2090
アズワン品番65-7271-69
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790
アズワン品番65-7310-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7310-43
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686
アズワン品番65-7342-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7311-44
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107
アズワン品番65-7271-30
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。