制御機器 :「圧力検出器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356 アズワン品番65-7271-77
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7271-29
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き。差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃ アズワン品番65-7275-90
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7278-34
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400mbar●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6901 アズワン品番65-7322-14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894 アズワン品番65-7310-37
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7274-21
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイ
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.4 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7271-97
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107 アズワン品番65-7271-30
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7285-93
1個
129,800 税込142,780
欠品中

低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285 アズワン品番65-7306-32
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.75 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2090 アズワン品番65-7271-69
1個
169,800 税込186,780
欠品中

超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃ アズワン品番65-7306-30
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:667psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:UNF 7/16●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67●コード番号:202-3532 アズワン品番65-7347-79
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7347-12
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790 アズワン品番65-7310-40
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃ アズワン品番65-7351-12
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5835 アズワン品番65-7348-42
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732 アズワン品番65-7281-20
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7311-44
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686 アズワン品番65-7342-03
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7347-81
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7359-78
1箱(25個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7310-43
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Sensym - SDXシリーズ。小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:ガス●電気的接続:基板●応答時間:100 μs●電源電圧:20 V dc●材質:プラスチック●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7288-66
1箱(25個)
999,800 税込1,099,780
欠品中

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938 アズワン品番65-7288-29
1箱(5個)
86,980 税込95,678
欠品中

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942 アズワン品番65-7288-56
1セット(10個)
549,800 税込604,780
欠品中

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700 アズワン品番65-7288-01
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000 アズワン品番65-7306-29
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点。リニア電圧出力。ベンチュリ設計。遠隔取り付け可能。アクティブレーザートリミングで互換性を向上。ガス較正分離タイプ:。Ar (アルゴン)。N2 (窒素)又は。CO2 (二酸化炭素)。製品用途の情報。頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184 アズワン品番65-7310-42
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります