変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装ハネウェル7日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC)交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60