制御機器 :「農業用カート」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490 アズワン品番65-7826-20
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります