IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-506
アズワン品番65-7799-95
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534
アズワン品番65-7820-17
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。