LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 80mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 55.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
欠品中
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = 止めねじノブ止めねじ制御ノブ. 金属ブッシュ付きナイロン素材 6.35mm (インチ)径シャフト つや消し黒 白の指示線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 11.6mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
長さ(mm)44
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,630
税込¥1,793
6日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,900
税込¥6,490
5日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじ制御ノブ. 金属ブッシュ付きナイロン素材 6.35mm (インチ)径シャフト つや消し黒 白の指示線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 11.6mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
仕様ネジ = M6 x 30ネジ径 = M6ネジ長さ = 30mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = スチール色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
翌々日出荷
仕様ネジ = M8 x 12ネジ径 = M8ネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = 真鍮色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,220
税込¥4,642
5日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 28mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,360
税込¥2,596
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 28mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフトノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,360
税込¥2,596
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 14mmボディカラー = ナチュラルインジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 28mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. これらの製品はIP67に準拠してシールドされており、0.011インチ(2.8 × 0.8 mm)端子付きで、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 動作温度範囲 -25 → +60 ℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命 100000時間 取り付け穴サイズ 19 → 19.5 mm
長さ(mm)55.5
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)19
発光色白
定格電流(mA)20
光度(mcd)350
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
長さ(mm)44
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,630
税込¥1,793
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
5日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,500
税込¥7,150
7日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、高コントラスト. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子を備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 10mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. 16 mm、埋込型、光沢サテン、黒色又はつや消しクロム黄銅ベゼル. IP67等級(フロントパネル)
長さ(mm)46
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67
1個
¥2,050
税込¥2,255
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。