エア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。<br />エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。<br />この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。<br /> エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。<br /> 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。<br />スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。<br />又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。<br />この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。<br />SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。<br />動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。<br />エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。<br />空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。<br />制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。<br />オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。<br /> 通常、次の目的で使用されます。<br /> 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
エア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。<br />エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。<br />この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。<br /> エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。<br /> 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。<br />スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。<br />又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。<br />この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。<br />SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。<br />動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。<br />エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。<br />空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。<br />制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。<br />オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。<br /> 通常、次の目的で使用されます。<br /> 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。<br />エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。<br />この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。<br /> エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。<br /> 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。<br />スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。<br />又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。<br />この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。<br />SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。<br />動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。<br />エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。<br />空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。<br />制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。<br />オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。<br /> 通常、次の目的で使用されます。<br /> 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。<br />エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。<br />この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。<br /> エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。<br /> 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。<br />スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。<br />又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。<br />この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。<br />SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。<br />動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。<br />エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。<br />空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。<br />制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。<br />オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。<br /> 通常、次の目的で使用されます。<br /> 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥43,978¥39,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥6,928~¥6,298~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥63,778¥57,980
エッジング芝軽粗材税込¥13,178¥11,980