制御機器 :「クローズエンド」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,060 税込2,266
6日以内出荷

仕様外径 = 6.8mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 65mm最小の動作長さ = 17.4mm最小作業長さ負荷 = 5.47N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.11N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様外径 = 3.7mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 23.5mm最小の動作長さ = 14mm最小作業長さ負荷 = 8.33N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.87N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 25.5mm最小の動作長さ = 10.6mm最小作業長さ負荷 = 5.31N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.36N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 26mm最小の動作長さ = 11.2mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.85N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,040 税込3,344
5日以内出荷

仕様外径 = 9mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 59mm最小の動作長さ = 28.3mm最小作業長さ負荷 = 33.15N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様外径 = 7.3mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 30.5mm最小の動作長さ = 19.9mm最小作業長さ負荷 = 34.13N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.26N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,030 税込3,333
5日以内出荷

仕様外径 = 6.93mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 54mm最小の動作長さ = 17.7mm最小作業長さ負荷 = 12.45N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
880 税込968
5日以内出荷

仕様外径 = 17.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 110mm最小の動作長さ = 31.2mm最小作業長さ負荷 = 105.91N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.3N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,950 税込4,345
5日以内出荷

仕様外径 = 6.93mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 54mm最小の動作長さ = 17.7mm最小作業長さ負荷 = 10.37N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.29N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,660 税込2,926
5日以内出荷

仕様外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 44.5mm最小の動作長さ = 15.1mm最小作業長さ負荷 = 6.7N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様外径 = 4.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 31mm最小の動作長さ = 14mm最小作業長さ負荷 = 7.76N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.45N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,740 税込1,914
5日以内出荷

仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 4.37N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.18N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様外径 = 3.52mmワイヤー直径 = 0.32mmフリー長さ = 29.3mm最小の動作長さ = 8.9mm最小作業長さ負荷 = 3.16N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.16N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様外径 = 7.55mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 19.2mm最小作業長さ負荷 = 133.37N材質 = 合金鋼スプリングレート = 8.09N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,210 税込2,431
5日以内出荷

仕様外径 = 4.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 20mm最小の動作長さ = 11.3mm最小作業長さ負荷 = 17.16N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
5日以内出荷

仕様外径 = 4.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 20mm最小の動作長さ = 11.3mm最小作業長さ負荷 = 14.3N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 1.67N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,588 税込1,747
5日以内出荷

仕様外径 = 9mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 28.5mm最小の動作長さ = 14.3mm最小作業長さ負荷 = 33.15N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2.33N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,050 税込3,355
5日以内出荷

仕様外径 = 6mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 34.5mm最小の動作長さ = 24.6mm最小作業長さ負荷 = 43.74N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.4N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
5日以内出荷

仕様外径 = 10.8mmワイヤー直径 = 0.8mmフリー長さ = 45.5mm最小の動作長さ = 14.3mm最小作業長さ負荷 = 15.4N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.49N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,630 税込2,893
5日以内出荷

仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 5.25N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,800 税込1,980
6日以内出荷

仕様外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 25.5mm最小の動作長さ = 10.6mm最小作業長さ負荷 = 6.37N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.43N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,210 税込1,331
5日以内出荷

仕様外径 = 2.75mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 15.7mm最小の動作長さ = 5mm最小作業長さ負荷 = 2.31N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷

仕様外径 = 15mmワイヤー直径 = 2.2mmフリー長さ = 48.9mm最小の動作長さ = 27.4mm最小作業長さ負荷 = 256.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 11.96N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様外径 = 18mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 98mm最小の動作長さ = 35.9mm最小作業長さ負荷 = 198.09N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.19N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,400 税込2,640
6日以内出荷

仕様外径 = 14.1mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 53.5mm最小の動作長さ = 20.1mm最小作業長さ負荷 = 135.33N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.04N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,910 税込3,201
5日以内出荷

仕様外径 = 11.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 40.5mm最小の動作長さ = 18.9mm最小作業長さ負荷 = 169.66N材質 = 合金鋼スプリングレート = 7.87N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,950 税込3,245
6日以内出荷

仕様外径 = 5.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 38.5mm最小の動作長さ = 16.2mm最小作業長さ負荷 = 12.91N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.58N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様外径 = 4.32mmワイヤー直径 = 0.32mmフリー長さ = 41.9mm最小の動作長さ = 9.5mm最小作業長さ負荷 = 2.57N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様外径 = 3.45mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 34.1mm最小の動作長さ = 7.5mm最小作業長さ負荷 = 1.53N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.06N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,040 税込2,244
6日以内出荷

仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 69mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2.69N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,930 税込4,323
5日以内出荷

仕様外径 = 9.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 22mm最小の動作長さ = 10.5mm最小作業長さ負荷 = 104.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 8.92N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,588 税込3,947
5日以内出荷

仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 56mm最小の動作長さ = 22.4mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.81N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,840 税込4,224
6日以内出荷

仕様外径 = 8.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 80.5mm最小の動作長さ = 20.6mm最小作業長さ負荷 = 10.5N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.17N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,110 税込1,221
5日以内出荷

仕様外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 44.5mm最小の動作長さ = 15.1mm最小作業長さ負荷 = 8.04N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.27N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様外径 = 27mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 135mm最小の動作長さ = 31mm最小作業長さ負荷 = 127.49N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,488 税込2,737
6日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,420 税込1,562
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,120 税込3,432
7日以内出荷

仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります