制御機器 :「コネクタ 14ピン」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールハウジング材質 = PBT定格電流 = 1A寸法 = 17.7 x 10.14mmピンタイプ = 溝付きピン深さ = 10.14mm最低使用温度 = -65℃RS Pro溝付きヘッダ. RS Proの溝付きデュアルインライン(DIL)ヘッダシリーズで、キャリアシステムとして使用するサブアセンブリやモジュールの組み立てを簡素化するように設計されています。これらのヘッダは適切なDILソケットと併用して、多極接続用のプラグ / ソケットペアを作成したり、基板に直接はんだ付けすることもできます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ピン間隔: 2.54 mm. 動作温度: -55 → +150 ℃. 難燃性等級: UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,620 税込1,782
6日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS PRO 15
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mmハウジング材質 = サーモプラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個ほか
1,460 税込1,606
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(288個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,970 税込2,167
当日出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,460 税込1,606
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,130 税込2,343
当日出荷


仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,760 税込1,936
当日出荷

RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 10.2mmRS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
670 税込737
翌々日出荷

極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = オス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。幅 = 7.6mm。。RS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 2ピン長さ = 14mmピン径 = 4.9mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 6mm2最大ワイヤサイズAWG = 2 x 10AWGRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,820 税込5,302
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 10mmピン径 = 2.6mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331&#x27;) 453-331/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,340 税込1,474
翌々日出荷

極数 = 8。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。長さ = 40mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。深さ = 11mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2.6mm色 = グレーコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 18mmピン径 = 2.6mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391&#x27;) 848-391/及び< 848-420&#x27;) 848-420/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,170 税込2,387
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
670 税込737
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 2.6mm色 = 青コンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGRS Pro DIN交換用フェルール. RSブーツレースフェルールキット交換用のDIN適合品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,120 税込1,232
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 18mmピン径 = 2.6mm色 = グレーコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,120 税込2,332
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 2ピン長さ = 8mmピン径 = 2.9mm色 = 青コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 2 x 14AWGRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,870 税込4,257
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります