仕様材料 = スチール厚さ = 0.025mm長さ = 100インチ幅 = 6インチカラー = 緑スチールシム. PRECISION BRANDのスチールシムストック、高硬度、冷間圧延、カーボン1008-1010 ロックウェル硬度: < 0.69インチ厚RB90(最小)、> 0.070インチ厚RB84(最小) AISI-1008/AISI-1010に準拠
1個
¥17,300
税込¥19,030
5日以内出荷
仕様材料 = プラスチック厚さ = 0.0005 → 0.030インチ長さ = 20インチ幅 = 5インチ枚数 = 14カラー = 各種識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
1個
¥28,520
税込¥31,372
6日以内出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥12,520
税込¥13,772
6日以内出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKリーフ熱電対. ステンレススチール製シムに熱電対を装着 25 mm x 13 mmシム 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。