商品豆知識
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:6極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,140
税込¥2,354
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU3024許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = RD21B10許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = LR直径 = 10.5mm動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(125個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU30許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
MLC ラジアルリードコンデンサ( RD )は、コンピュータ、データ処理、通信、産業用制御、計装機器などに広く使用されています。ラジアルリード MLC は、優れた耐湿性と耐衝撃性のエポキシコーティング材で製造されています。ハロゲンフリー製品を用意しています。
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:3極セラミック端子台併用可能製品:KNSヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,510
税込¥1,661
7日以内出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。