制御機器 :「ピン 時計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様モデルナンバー = 259CFR.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 130 mmポイントタイプ = 尖った耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり最高温度 = +130℃RS Proプラスチック製先端交換式ピンセット. 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密130 mmピンセットです。先端はプラスチック製の交換式です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 特長と利点. 非磁性. 丈夫. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 交換式のプラスチック製先端. さまざまな先端部を用意
1個
¥7,350
税込¥8,085
7日以内出荷
RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 26AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。