ヒンジ付きふたケース. ケースふたのねじ固定、 隠しヒンジは外面幅寸法に含まれる ふたとボディのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120℃
仕様材質 = スチール奥行き = 249 mm高さ = 89.2 mm幅 = 205 mm外形寸法 = 249 x 205 x 89.2mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = EG5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
高さ = 300 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。どのウォールボックスにも、ドアのサイズに合わせて1 → 3個のロックが付いています。. RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスです. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、 304 ステンレススチール製で、非常に有用で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種サイズが用意されており、幅広い電気用途に適しています。. ステンレススチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか.. この壁掛けボックスは、ナチュラル仕上げの 1.2 mm AISI304 ステンレススチール製で、 IP66 等級となっています。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、エンクロージャに異物が蓄積しません。. 特長と利点. .プルアウト型ヒンジピンを使用すると、ドアを完全に取り外すことができ、アクセスできるようになります .ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、汚染物質の蓄積を防止 .ダブルリップエッジにより、強度が高く、パネル製作者の取り付けが簡単です .ボディ、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 .ヒンジは、「高さ」の寸法に対応する側面にあります .材質: AISI304/1.4301 ステンレススチール .塗装されていない .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .ロック可能 .壁面取り付け. RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスオプション. . 高さ600 mm x 幅500 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6980 758-6980 . 高さ300 mm x 幅400 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6999 758-6999. 別売りです. . RS Pro ステンレススチールロック可能ハンドル及びキー - RS 品番 ; : 222-963 : 222-963. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. この壁掛けボックスは、安全性とセキュリティに優れたクイックリリースロックシステムを備えています。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。 特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。 ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。 = コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 2 kV dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。