仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1.5F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量(F) = 1.5電圧(V) = DC5.5実装タイプ = スルーホール動作温度(℃) = -40~+85漏れ電流(mA) = 0.02シリーズ = RG許容差(%) = -20~+80 コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 1.5F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro HL シリーズ 7.5 ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 2.7 で、漏洩電流( 24 時間)は 0.05 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 90 moshm DC インピーダンスは 150 mhm です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 7.5F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HL許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 10F ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.5 dc 、漏洩電流( 24 時間)が 0.15 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 70 の AC インピーダンスと 110 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.15 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.22 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 0.22 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.22 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RF シリーズ 1F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 dc 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RF許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro HZ シリーズ 3.3 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.5 、漏洩電流( 24 時間)が 0.05 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 220 mhm AC インピーダンスと 350 mhm DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 3.3F電圧 = 2.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HZ許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1.5F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 50F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.7 、漏洩電流( 24 時間)が 0.3 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 25mhm DC インピーダンスは 40mhm です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 50F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.3 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.47F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 0.47F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 100F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.7 、漏洩電流( 24 時間)が 0.6 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 16 Ω DC インピーダンスは 25 Ω です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 100F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.6 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 30F ラジアル実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 2.3 dc 、漏洩電流( 24 時間) 0.15 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 30F電圧 = 2.3V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.15 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4800個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌々日出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,088
税込¥2,297
翌々日出荷
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,540
税込¥2,794
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,088
税込¥2,297
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,560
税込¥5,016
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,810
税込¥3,091
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル) めっき済み) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投コンタクト . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999 .オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000 .瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001 .モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006 .瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック.ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(最大)
仕様●コアタイプ:LaminatedRS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ
長さ(mm)17.2
幅(mm)9.53
寸法(mm)17.2×9.53×20.4
取付方式PCBマウント
奥行(mm)20.4
内径(Φmm)5
入力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数比1:50
最小動作周波数(Hz)20k
絶縁電圧(V)2500ac
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。