制御機器 :「両端めねじ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m)1 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm)255 MIL規格(RG)RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 500mm同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG)RG-174
1個
6,070 税込6,677
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります