仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 170mm高さ = 35.5 mm幅 = 85.5mm外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 25 mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 25mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 45mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 45mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125mm高さ = 45mm幅 = 125mm外形寸法 = 125 x 125 x 45mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 170mm高さ = 35.5 mm幅 = 85.5mm外形寸法 = 170 x 85.5 x 35.5mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 25 mm幅 = 45mm外形寸法 = 90 x 45 x 25mm色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105mm高さ = 35 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 35mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 129 mm高さ = 50.1mm幅 = 65 mm外形寸法 = 130 x 65 x 50.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = Blue, RedIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーメーカー型番 = MPB16L-CARE-07-JR-12VV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
抵抗 = 820Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
抵抗 = 330kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーレジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーメーカー型番 = MPB16L-CARE-36-JR-24VV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
抵抗 = 3.9kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
抵抗 = 82kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
抵抗 = 22Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
抵抗 = 5.6kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
抵抗 = 27Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
抵抗 = 820kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -700 → 0ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
抵抗 = 39Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。