制御機器 :「可変抵抗タイプ多機能操作デバイス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,460 税込4,906
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチバネ復帰 端末仕様クイックコネクト ハンドル高さ(mm)37 保護等級IP65 軸数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~65 処理方法ノブ ラベル(ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250 機械的寿命(万回)20 パネル奥行き(mm)21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,670 税込21,637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチバネ復帰 端末仕様クイックコネクト ハンドル高さ(mm)34.5 保護等級IP65 軸数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~65 処理方法ノブ ラベル(ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250 機械的寿命(万回)20 パネル奥行き(mm)21.5
1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります