仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 5.54mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥870
税込¥957
当日出荷
極数 = 12。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。. ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。. ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。. 数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>BNC-2ピン端子台 ;/li> ;li>ケーブル取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 12 V ;/li> ;li>最大電流: 3 A ;/li> ;li>ねじ止め端子 ;/li> ;li>はんだフリー終端 ;/li> ;li>ニッケルめっきコンタクト ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 25Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 18mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥590
税込¥649
7日以内出荷
仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)300
端子種別スクリュー
定格電流(A)25
深さ(mm)18
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥890
税込¥979
翌々日出荷
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別ケージクランプ
タイプ基板端子台
定格電流(A)15(UL)、24(IEC)
色グレー
定格電圧(V)450
シリーズ3001
材質ポリアミド
仕様RS 5.0 mmねじなしケージクランプ基板端子台(レバー付). 縦型取り付け基板ねじなし端子台は、5.0 mmのピッチ間隔、レバー及び300 V 15 Aの電気定格を備えています。 これらの5.0 mm基板端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプ及び白色のPA66ハウジングが付いています。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RS 5.08 mmライトアングル端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)5.08
シリーズ950
定格電圧(V)600
端子種別プラグイン
定格電流(A)15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)15
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1袋(10個)
¥3,240
税込¥3,564
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥830
税込¥913
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mm5.0 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.0 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥570
税込¥627
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥250
税込¥275
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 8.5mm3.5 mmピッチ基板端子台. 16-26 AWGワイヤ用の基板端子台(3.5 mmピッチ)の業務用製品 これらの3.5 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. さまざまな位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥670
税込¥737
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 1ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スプリングケージタイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 150 V素材 = ポリアミド幅 = 13.6mm2.54 mmピッチスプリング式端子台. 20 → 26 AWGワイヤ用の1極基板スプリング端子台(2.54 mmピッチ)の業務用製品 これらの2.54 mmピッチ基板スプリング式端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.8 x 0.5 mm x 3.5 mm長)が付いています。. トップエントリ又はサイドエントリを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥720
税込¥792
7日以内出荷
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.5
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様RS 3.81 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 14 AWGのワイヤに対応するM2ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPBTハウジングが付いています。
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.81
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。