制御機器 :「同軸ケーブル 種類」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG233ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = +40℃動作温度 Max = +80℃50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1.5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG233ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = +40℃動作温度 Max = +80℃50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-233
1個
21,170 税込23,287
6日以内出荷

仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 MIL規格(RG)RG-142U
1個
11,560 税込12,716
当日出荷

RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様種類 = BNCオス/メス = オス実装タイプ = フィードスルー接続方向 = ストレート色 = 黒, 金属表面処理:コンタクト = 金ハウジング材質 = プラスチック結線方法 = 同軸ケーブル動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります