制御機器 :「固定器具」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレールを別途購入し、必要な長さに切断する必要があります。. RS Pro IP65アルミエンクロージャ、基板スロット付き. RS Proのこのアルミエンクロージャはフランジによる最大限の保護を備え、電気部品の収容に最適です。アルミ合金製で、滑らかな未塗装仕上げです。標準機能として、内部にレールがあるため、基板やその他のタイプのボードを取り付けられます。固定具の穴は外側にあり、ガスケットシールの損傷を防止します。このガスケットには連続ネオプレンガスケットが付いており、エンクロージャへの漏れを防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 被覆厚が3 mmのサンドブラスト仕上げ . ネオプレンガスケットでIP65保護を実現 . 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ . 4本の埋め込みねじでタップ穴にふたを固定 . 基板実装用のスロットが付属 . DINレールをベースに固定可能 . エンクロージャには、多数のアクセサリと継手が付属しています。ネオプレンガスケット、脱落防止ねじ、アースねじ固定。. 代表的用途. . 計測器 . 医療器具 . 輸送機器 . 産業用制御 . 照明用途. . これらのエンクロージャはどのような保護機能を備えていますか.. IP65のIP等級により、このエンクロージャは防塵性及び防沫性で、あらゆる方向の水流から保護されます。過酷な環境に適しています。たとえば雨や小量の飛沫に対する耐性を備えているため、フェリーやボートで電気機器を収容するために使用できます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 87 mm高さ = 61 mm幅 = 87 mm外形寸法 = 87 x 87 x 61mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = ELEG重量 = 2700gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。. ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。. IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。. 特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 166 mm高さ = 60 mm幅 = 166 mm外形寸法 = 166 x 166 x 60mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1300gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。. ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。. IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。. 特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 127 mm高さ = 90 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 127 x 125 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1100gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 178 mm。幅 = 305 mm。高さ = 175 mm。外形寸法 = 178 x 305 x 175mm。色 = ベージュ、グレー。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 203 mm。高さ = 131 mm。外形寸法 = 279 x 203 x 131mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 178 mm。幅 = 305 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 178 x 305 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 432 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 279 x 432 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 305 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 279 x 305 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質 = スチール。奥行き = 279 mm。幅 = 305 mm。高さ = 65 mm。外形寸法 = 279 x 305 x 65mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様ドア数 = 1外部高さ = 305 mm外部幅 = 305 mm外形の奥行き = 305mm色 = 青モジュラーキューブロッカー. 個人用保護器具の保管に最適 用意されているドリル穴でロッカーを横に並べたり、重ねたりして固定可能 ドアには半かぶせヒンジ、プラスチックカードホルダー、そしてセキュリティ強化用のカムロックが付属 1枚扉
1個
19,480 税込21,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります