丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 6Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 9mm高さ = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 2V acサウンドレベル = 91dBドライブタイプ = 外部直径 = 12mm高さ = 8.5mm寸法 = 12 x 8.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 35mA
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 87dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 9.6mm高さ = 5mm寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100HzRS PRO V16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,288
税込¥2,517
7日以内出荷
アクセサリタイプミニチュア基板ソケットコネクタ
コネクタミニチュア
コネクタ形状基板実装
種別ソケット
取付方式基板実装
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。
仕様面数 = 1穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 454.66 x 95.1mm長さ = 454.66mm幅 = 95.1mm材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFRグレード = FR2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 14mm高さ = 6.7mm寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3Wリード長さ = 5.8mm寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm直径 = 15mm高さ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.1Wリード長さ = 3.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 8.4mm直径 = 23mm高さ = 8.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 8V acサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.8mm高さ = 11.5mm寸法 = 13.8 (Dia.) x 11.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 7mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.2Wリード長さ = 5.8mm寸法 = 17 (Dia.) x 8mm直径 = 17mm高さ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700Hz
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12Vサウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 83dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 17.5mm寸法 = 24 (Dia.) x 17.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.5kHz最小周波数 = 3500Hz
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 9mm寸法 = 24 (Dia.) x 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 2.9mm直径 = 4mm高さ = 2.9mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 20Hz動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +115℃。最大周波数 = 3.7kHz。最小周波数 = 2700Hz。。角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 80dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 14mm。高さ = 6.7mm。寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +80℃。最大周波数 = 4kHz。供給電流 = 7mA。。丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
タングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはO3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
仕様直径 = 0.5mm材質 = カーバイド
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mA
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.22 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.47F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 0.22 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.22 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro HZ シリーズ 3.3 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.5 、漏洩電流( 24 時間)が 0.05 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 220 mhm AC インピーダンスと 350 mhm DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 3.3F電圧 = 2.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HZ許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1.5F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。