制御機器 :「変流器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
579 税込637
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

仕様巻数比 = 3 x 60Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 60A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 63Aボアサイズ = 8mmトランスタイプ = 変流器センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 MV入力電流 = 63A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 47mm全体の幅 = 61mm全体的な深さ = 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 1600Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1600A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 400Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 400A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 12500Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 630Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 630A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 160Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 160A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
9,470 税込10,417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
7日以内出荷


仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,470 税込12,617
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります