制御機器 :「導電性樹脂」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω BNC RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω BNCRS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります