RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用ですRS Pro のカセットテープクリーナで、ファイバコネクタにオイル、埃、粒子が付着しないことを保証します。クリーナーは、性能の低下を引き起こすファイバの損傷を防止する信頼性の高いソリューションです。 Palm に取り付け可能なこの工具は軽量で、押しボタン式でリリースでき、作業に必要なテープの量のみを使用できます。人間工学に基づいた設計により、左利きでも右利きでも使用できます。カセットクリーナーを使用した場合にのみ繊維に付着するため、繊維の不要な埃を最小限に抑えることができます。 このテープは IPA (イソプロピルアルコール)より優れた洗浄液で、毒性があり可燃性で、ファイバの末端に残留物を残します。各クリーナは 400 枚以上のワイプを取り揃えており、 RS Pro では交換用の製品を取り揃えています。このようなクリーナーは、優れた帯電防止特性を備えているため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい環境でよく使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします .白いテープ . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用です信頼の RS Pro シリーズがお届けするこのカセットテープクリーナは、ファイバコネクタに性能やファイバの損傷の原因となる埃、油、粒子が付着しないようにする効果的なソリューションです。Palm にも取り付け可能な軽量工具で、シンプルな押ボタンを使用すると、 EXACT のクリーニングテープこれにより、カセットクリーナーを使用した場合にのみファイバが露出するため、不要な埃が最小限に抑えられます。 クリーナーテープを使用すれば、 IPA (イソプロピルアルコール)を使用せずに一貫した結果を得られます。 IPA は有毒で可燃性があり、ファイバの末端に残留物を残します。1 本のテープに 400 枚以上のワイプが GET され、交換用テープも RS Pro から入手できます。人間工学に基づいた設計により、右利きのオペレータにも左利きのオペレータにも適しています。クリーナーテープは優れた帯電防止特性を示すため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい用途で一般的に使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現
1個
¥3,200
税込¥3,520
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
1個
¥7,660
税込¥8,426
6日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
1個
¥4,750
税込¥5,225
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌々日出荷
仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌々日出荷
仕様ボトル材質 = HDPEボトルの色 = 青ポンプタイプ = ワンタッチ式散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Y製品の容量 = 180mlRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。