制御機器 :「換気口 部品」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = 換気トップカバー別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチスチール製シャーシトレイ材質 = スチール別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり又は通気口なし)。ねじ2本付属。. 19インチスチール製シャーシトレイ. ライトグレー粉体コーティング加工の本体と陽極酸化処理のフロントパネル ベースは0.9 mmのスチール、背面パネルは1.2 mmのスチール ハンドル2本付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 279 mm高さ = 87 mm幅 = 305 mm外形寸法 = 279 x 305 x 87mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 279 mm高さ = 65 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 279 x 203 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 279 mm高さ = 131 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 279 x 203 x 131mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 65 mm幅 = 305 mm外形寸法 = 178 x 305 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 65 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 178 x 203 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 175 mm幅 = 305 mm外形寸法 = 178 x 305 x 175mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 87 mm幅 = 305 mm外形寸法 = 178 x 305 x 87mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 87 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 178 x 203 x 87mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。. 特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。. 付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。. これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。. この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 279 mm高さ = 219 mm幅 = 305 mm外形寸法 = 279 x 305 x 219mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

高さ = 3 mm。幅 = 466 mm。外形寸法 = 423 x 466 x 3mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = スチール。併用可能製品 = RS PRO ヘビーデューティラックケースシリーズ。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ラックユニット = 1U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 34 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 44 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 123 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 79 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 350mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム,EG。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 250mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 250mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm寸法 = 90 x 106.2 x 114mm高さ = 114mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP オープン、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイルキットです RS Pro の CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro の CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 2 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 . 35 mm DIN レール取り付け用に設計 . DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます .複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) .ねじ固定基板用のベースに 2 本のピラー .スナップ式 TOP カバー .スナップ式 Terminal guards . TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします .低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション .エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 .カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります .表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます . UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか. このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB代表規格 = UL 94 V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm最大ターミナル = 4色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、低プロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm寸法 = 90 x 53 x 31.9mm高さ = 32mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP 、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP 、ディーププロファイル RS Pro の CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro の CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 2 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 . 35 mm DIN レール取り付け用に設計 . DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます .複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) .ねじ固定基板用のベースに 2 本のピラー .スナップ式 TOP カバー .スナップ式 Terminal guards . TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします .低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション .エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 .カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります .表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます . UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 .電力ブレーカ . HVAC . ネットワークインターフェイス IoTデバイス .状態監視 .バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか. このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか. いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP 、低プロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 32mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、 TOP オープン、ディーププロファイル RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 106.2mm高さ = 114mm色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP ディーププロファイルキット RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ラックユニット = 6U。外形の奥行き = 425mm。高さ = 266 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 483 x 266 x 425mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ラックユニット = 5U。外形の奥行き = 425mm。高さ = 221.5 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 221.5 x 425mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 132.6 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 132.6 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ラックユニット = 4U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 177 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 177 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です ;/li> ;li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します ;/li> ;li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 ;/li> ;li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています ;/li> ;li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています ;/li> ;li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します ;/li> ;li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します ;/li> ;li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています ;/li> ;li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています ;/li> ;li>PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています ;/li> ;/ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: ;ul> ;li>設置端子 ;/li> ;li>電子部品 ;/li> ;li>機械工学 ;/li> ;li>食品産業 ;/li> ;li>化学及びラボ業界 ;/li> ;li>産業及び製造環境 ;/li> ;/ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 規格および認定:. ;ul> ;li>IEC297 適合 ;/li> ;li>EIA / RS-310 / C1977 ;/li> ;li>DIN41494 ;/li> ;li>ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 ;/li> ;li>ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります