制御機器 :「楽器キーボード」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. . 一体型ストレインリリーフ .ニッケルめっきコンタクト .人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。