制御機器 :「真鍮 筒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります