制御機器 :「真鍮線」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,970 税込2,167
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,130 税込2,343
当日出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,460 税込1,606
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷


仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,340 税込1,474
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,110 税込3,421
当日出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,540 税込1,694
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,760 税込1,936
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,720 税込1,892
当日出荷

仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
5,860 税込6,446
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026&#x27;) 897-1026/及び< 897-1051&#x27;) 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,660 税込7,326
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
290 税込319
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続で、向きはストレートです。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 30 V保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、角度付きで、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続に対応しています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro M8 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブル及び PNP 出力を備えたストレート方向の M8 メス接続の配線済みコネクタアセンブリとして設計されています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、配線済みコネクタアセンブリに取り付けられた M8 コネクタが付属し、 3 芯 PVC より線ケーブルとして設計されています コネクタグリップボディは、黄銅製のポリウレタン製です ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リング ワイヤは、終端処理されていない状態で、絶縁抵抗 >= 100 M Ω の部分的な被覆除去が施されています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃ 寸法(mm)150×6 センサータイプPT100 保護等級IP65 温度係数Positive 周囲温度(℃)-10~60 公称抵抗値(Ω)10k at 25℃ アプリケーションインテリアルーム センサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 終端スタイルTermination Block for 2-Wires
1個
3,730 税込4,103
7日以内出荷

仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 寸法(mm)65×150×250 ケーブル長(m)1 センサータイプPT100 出力電圧(V)24DC 保護等級IP65 温度係数Positive アプリケーションダクト センサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 供給電圧(V)0-10DC
1個
7,510 税込8,261
6日以内出荷

仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
6,410 税込7,051
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット併用 = PT100熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Pt 100黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
7,480 税込8,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アプリケーション = インテリアルーム検出素子の種類 = サーミスタ最高温度覚 = +40℃最低温度覚 = -10℃温度覚のレンジ = -10 → +40℃黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,750 税込3,025
6日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/8配線数 = 2精度 = クラスBPT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,250 税込7,975
7日以内出荷

RS PRORS PRO, 130 W, 240 V
エコ商品
仕様ピーク温度:+300℃許容入力:130 W電源電圧:240 V直径:50 mmシール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,210 税込15,631
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
2,550 税込2,805
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります