制御機器 :「絶縁台」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
700 税込770
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ = ジャンパシリーズ = CQV併用 = スクリュークランプ端子台クロスジャンパ. クロスジャンパ / ジャンパバーは、複数の端子台間を迅速かつ完全に相互接続する場合に使用されます。 このクロスジャンパには、絶縁固定ねじが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,030 税込1,133
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
190 税込209
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = クロスジャンパ併用 = CDK 6端子台、CDU 6端子台、CDU6SL端子台クロスジャンパ. クロスジャンパ / ジャンパバーは、複数の端子台間を迅速かつ完全に相互接続する場合に使用されます。 このクロスジャンパには、絶縁固定ねじが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,588 税込1,747
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,330 税込19,063
7日以内出荷

1個
20,070 税込22,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,870 税込17,457
7日以内出荷

1個ほか
1,760 税込1,936
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,180 税込14,498
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,790 税込14,069
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります