制御機器 :「緊急用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(赤緑 RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 3バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790&#x27;) 122-1790/< &#x27;) /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791&#x27;) 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

RS Pro ピエゾブザー RS Pro ピエゾブザーコンポーネント製品のご紹介です。警告や緊急時に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する最適な可聴信号ユニットです。このピエゾブザーは、幅広い環境に取り付けることができる電気機械コンポーネントユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠なクリアな信号として使用されます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。幅広い周波数のブザーを用意しており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアで使用できる汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro ピエゾブザーは、ワイヤリードとフランジ取り付けを使用して簡単に取り付けられる堅牢な交換コンポーネントで、 73 dB の定常サウンダ信号を備えています 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です ブザーサイズ: 23 mm (直径) x 14.8 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +85 ° C IP43 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ブザー又はサウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。ブザーは、高周波サウンドを使用して安全性を最大限に高める方法で、さまざまな周波数とサイレンを組み合わせて、正しい警告又は信号メッセージが生成されるようにします。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ブザー / サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様実装タイプ = スクリューマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 73dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm高さ = 14.8mm寸法 = 23 x 14.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷


仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790&#x27;) 122-1790/< &#x27;) /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791&#x27;) 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro ビーコン取り付けブラケット RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。 壁 天井 車両 よくある質問 取り付けブラケットの取り付け方法 (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます
仕様シリーズ = Automotive Beacon Accessoriesアクセサリタイプ = DIN取り付けステム色 = シルバー併用可能製品 = 信号灯寸法 = 110 x 111 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro ビーコン取り付けブラケット RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。 壁 天井 車両 よくある質問 取り付けブラケットの取り付け方法 (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます
仕様シリーズ = Automotive Beacon Accessoriesアクセサリタイプ = DIN取り付けステム色 = シルバー併用可能製品 = 信号灯寸法 = 24 x 103 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro ビーコン取り付けブラケット RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。 壁 天井 車両 よくある質問 取り付けブラケットの取り付け方法 (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます
仕様シリーズ = Automotive Beacon Accessoriesアクセサリタイプ = DIN取り付けステム色 = シルバー併用可能製品 = 信号灯寸法 = 24 x 103 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 電子サウンダ、赤 RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号を受信します Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 92.5 mm (直径)94 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP44音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DC本体色 = 赤用途 = サウンダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 115 dB の安定したサウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
翌々日出荷

RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 96 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V音圧レベル/1m = 96dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = グレー用途 = サウンダ最大デシベル = 93dBシリーズ = MICRO W10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro サウンダ、赤及びグレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートや M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 109 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = AC , DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ビーコン DIN 取り付けステム RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。 壁 天井 車両 よくある質問 他のどのようなスタイルが利用できますか (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます
仕様シリーズ = Automotive Beacon Accessoriesアクセサリタイプ = DIN取り付けステム色 = シルバー使用用途 = DIN / Flexi DIN ビーコン寸法 = 123 x 80 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360 ° の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro の LED 信号灯は堅牢なユニットです M12 コネクタとを使用して簡単に設置できます 2 極ケーブルと安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です この信号灯には、 EPDM O リングガスケットが内蔵されています 長寿命で、ハウジングの IP 等級が向上しています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 警告灯又は Visual Alarm としての使用に最適です 潜在的な危険性を示す緊急事態又は一般的な安全対策用です 注意してください サイズ: 70 mm (直径) x 73 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +50 ° C LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、 1 回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もう 1 つの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc光効果 = 点滅 , 回転 , 停止発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯電流タイプ = AC , DCシリーズ = M-LINE FLR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

RS Pro IP66 多色 LED 信号 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいユニットは、マルチカラー設定や各種の光出力信号を備えた RGB LED 電球とともに使用でき、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、本の取り付けねじと極ケーブルをベースに使用し、種類の LED 光出力設定で簡単に設置できる堅牢なユニットです コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です RGB LED 電球は、クリア、アンバー、イエロー、レッド、ターコイズ、グリーン、ピンク、ブルーを含む多色照明を作り出すことができます 光出力設定5 :点灯、点滅、点滅、点滅、ランダム 寸法: 92 mm (直径)83 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様光効果点滅停止、発光色クリア、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、ベース直径92mm、本体色黒、ランプ含むあり、多機能あり、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(橙及び緑) RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 2バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Max+50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色アンバー、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、青 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色青、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
仕様電源電圧 = 10 → 100 V dc 、 20 → 72 V ac光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 110mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
仕様電源電圧 = 10 → 100 V dc 、 20 → 72 V ac光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 110mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様スプールバルブ. RSスプールバルブ: プッシュボタン、ローラーレバー、緊急停止タイプ、動作温度-10~+50 ℃に最適です。 空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なスプールバルブです。互換性のあるRSスプールバルブボディで使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,260 税込2,486
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適 長さ(mm)33 直径(Φmm)9.3 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命250h 定格電流(mA)417 光束(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT9 電球ベースBA9s
1個
699 税込769
7日以内出荷

仕様RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります