仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース
高さ(mm)103.9
定格電圧(V)24
接点構成DP
深さ(mm)103.9
端末仕様スルーホール
取付穴(mm)24
保護等級IP43
ハンドル色赤
スイッチ数2
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
径(mm)57.5
動作温度範囲(℃)-40~50
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)100
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していません
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。