制御機器 :「計数」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 30.5mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
4,370 税込4,807
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 39mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
1,860 税込2,046
翌々日出荷

仕様ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:手動●リセット方法:手動●表示桁数:4●取り付けタイプ:表面実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:730mm●ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
9,450 税込10,395
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング