制御機器 :「電動昇降機」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = USBケーブル併用 = ロジックモジュール応用例 = オートメーション、商用、産業用アクセサリ. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. ロジックコントローラ用の アクセサリ メモリカード、品番< 917-6399&#x27;) 917-6399/ - プログラムの保存 - 他のロジックコントローラへのプログラムの移動 プログラミングケーブル、品番< 917-6395&#x27;) 917-6395/ - PC USBポートからロジックコントローラへのプログラムのダウンロード用. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,450 税込4,895
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,310 税込12,441
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,880 税込24,068
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)出力数 = 1入力タイプ = TTLレベル入力の数 = 1取り付けタイプ = DINレール幅 = 36mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus最大使用温度 = +55℃基準合致 = CE、cULus認定通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,440 税込9,284
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります