制御機器 :「電気フライヤ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります