制御機器 :「1kΩ可変抵抗」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります