制御機器 :「PTFE粘着シート」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 500mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
55,050 税込60,555
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります