制御機器 :「USB増設」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:4●USB接続タイプ:USB A●電源:USBバス●寸法:81.9 x 24 x 15mm●深さ:24mm●高さ:15mm●幅:81.9mm●アップストリーム x 1及びダウンストリーム x 4のUSBポート. RS Pro USB 2.0 4ポートハブ. RS Pro USB 2.0 4ポートハブを使用すると、コンピュータに高性能のUSB 2.0周辺装置を複数台増設することができます。機械的設計により、ピグテールケーブル位置を簡単に固定できるようになっています。4つのUSB 2.0ポートでの高速転送により、データを簡単に取得することができます。小型軽量のRS Pro USB 2.0 4ポートハブは、専用拡張I/Oポートの一部としてノートブックで簡単に持ち運べます。. ユニバーサルシリアルバス仕様リビジョン2.0 (データ転送速度1.5 / 12 / 480 Mbps)に準拠 バスパワーモードを使用 プラグアンドプレイ機能. システム要件 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 2000、Mac OS X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング